自動車用ハイブリッドレンチ AC100V
ジャッキアップ&インパクトの1台2役。トルクリミッター搭載で安全締め付け機構付きのためボルトを締め付け過ぎない。
入力電圧(V)AC100、50/60Hz
最大トルク(N・m)緩め(左回転)300/締め(右回転)120
付属品19mmロングソケット、21mmロングソケット、車載ジャッキヘルパーAtype(EM-234)、車載ジャッキヘルパーBtype、ボルトナットワッシャ×2、スプリングワッシャ、ケース
質量(kg)2.1
色オレンジ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×203×273
内容量1セット