YG-931D-R プロユースゴーグル

YG-931D-R プロユースゴーグル - 山本光学
(1件のレビュー)

高性能ダブルレンズ仕様で防曇性能UP
フィット感の良いシリコーンフレーム
フレーム材質に肌に優しいシリコーンを採用し、フィット感の良いモデル。
ダブルレンズ仕様でさらにくもり止め性能UP。

材質
フレーム/シリコーン(ベンチレータ―付)
レンズ/ポリカーボネート
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用質量(g)123寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×85×95RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55620504YG-931D-R
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55620504
2017-07-31
用途: 農薬散布
竹内農園農・林・水産業

すぐに曇ってしまいます。使えません。YG-5150Rの方がよっぽどましです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする