山本光学
7700(DS2/N95) 使い捨て式防じん・N95マスク(折りたたみタイプ)
保管・携帯に便利な折りたたみタイプ。N95規格とDS2規格の両方に適合したモデル。
用途
粉じん対策/感染対策
種別
使い捨て防じん
トラスコ品番
836-5857
形状
カップ型
区分
DS2
質量(g)
7.6
入数(枚)
20
吸気抵抗(Pa)
33.2
粒子捕集効率(%)
98.7
国家検定合格番号
国家検定合格 第TM643号
使用限度時間(h)
16
排気抵抗(Pa)
33.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
指定防護係数
10
内容量
1箱(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55620538
7700(DS2/N95)
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください