曜日別特売

アリゲーターモンキーレンチ(黒金)

アリゲーターモンキーレンチ(黒金) - フジ矢アリゲーターモンキーレンチ(黒金) - フジ矢アリゲーターモンキーレンチ(黒金) - フジ矢アリゲーターモンキーレンチ(黒金) - フジ矢

柄端部にボルトやナットを早回し可能なスパナ付。
M3~M10(対辺5.5/7/8/10/13/17)の早回しに対応。
JIS強力級をクリアするボディ。 上質の黒色×金色仕様。

用途メンテナンス作業など様々なサイズのボルト・ナットを使用する作業に最大開口(mm)0~32トラスコ品番818-4588質量(g)245寸法d(mm)7寸法a(mm)203寸法b(mm)5寸法c(mm)13内容量1個
注意
※本締めはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55620635FGP-32-BG
6,000
3,388
3,727(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする