曜日別特売

充電式ドライバドリル

充電式ドライバドリル - マキタ充電式ドライバドリル - マキタ充電式ドライバドリル - マキタ充電式ドライバドリル - マキタ
(8件のレビュー)

コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。

バッテリー電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm) 小ねじM6最大トルク(N・m)60質量(kg)1.7(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261モーターハイパワーブラシレスモータ機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860本(高速)、ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)クラッチ数(段)21ライト機能LED内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
付属品
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55621798DF484DRGX6.0×2本実用:約27/フル:約40プラスビット2-65、フック、充電器:DC18RF、バッテリ:BL1860B×2、プラスチックケースバッテリ・充電器・ケース付
82,200
64,980
71,478(税込)
当日出荷
55621807DF484DRGXB6.0×2本実用:約27/フル:約40プラスビット2-65、フック、充電器:DC18RF、バッテリ:BL1860B×2、プラスチックケースバッテリ・充電器・ケース付
82,200
64,980
71,478(税込)
当日出荷
55621816DF484DZ--プラスビット2-65、フック本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売)
23,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
55621825DF484DZB--プラスビット2-65、フック本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売)
23,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 工場機器等のメンテナンス用として

会社内で電動工具はマキタで統一することになったため購入。基本ドリルとして使用中。ネジ・ボルト類の脱着にはインパクトを使うようにしています。

1が参考にしています
対象商品 : 55621807
2022-04-25
用途: 穴あけ、ネジ締め

21段階の締め付けがあってネジ締めに良いし、バッテリーの持ちも良い。

1が参考にしています
対象商品 : 55621816
2021-09-23
用途: 木工作業の穴開け、及びアルミ板の穴開け
不動産業

以前よりほしい商品でした、今回お安くなっていたので購入しました、従前使用していた100Vのドライバードリルと比べて重厚感とパワーがあるようで、コートが無い事も大変便利です。コスパ最高です

2が参考にしています
対象商品 : 55621825
2021-12-23
用途: 機械穴あけ
株式会社藤製作所

・非常にパワフル
・トルク調整もできる為、タップ作業も出来る
・電動ドリルを使う事が無くなりました

1が参考にしています
対象商品 : 55621807
2021-08-07
用途: ドリルによる穴あけ(小さめ)とドライバーバードリル
国立大学法人岩手大学教育・研究機関

やはり安心のマキタです。小型で使いやすいです。充電も冷やしながらなので、バッテリー消耗も心配ないと思います。ただ、充電中はうるさいです。

対象商品 : 55621825
2020-10-09
用途: 穴あけ
自動車・二輪車・自転車関連業

本体のみの販売なのでコスト的に助かりました。
マキタ製品なので安心して使えます。
グリップ感、パワー感、申し分なく、重量感もベストです。

対象商品 : 55621825
2020-05-30
用途: 日曜大工全般
運輸・通信業

本体にドリルビット1~2本のホルダーがあったらいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 55621816
2020-01-26
用途: 組み立て・改造作業用

首下が短い割にパワーがあって便利に使える。やはりコードレスは現場作業に必須。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする