充電式震動ドライバドリル

充電式震動ドライバドリル - マキタ
(7件のレビュー)

コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。

作業量(目安)
穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)
ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
付属品プラスビット2-65、フック質量(kg)1.8(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×79×261ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90バッテリーリチウムイオン穴あけ能力(mm) コンクリートブロック13バッテリー容量(Ah)6.0振動3軸合成値(m/s2)8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
チャック能力(mm)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
バッテリー電圧(V)
穴あけ能力(mm) 鉄工
穴あけ能力(mm) 木工
打撃数(min-1[回/分])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55621852HP484DRGX(高速)0~2000、(低速)0~5001.5~13-181338(高速)0~30000、(低速)0~7500
83,200
64,980
71,478(税込)
当日出荷
55621868HP484DZ(高速)0~2000、(低速)0~5001.5~1360[610]181338(高速)0~30000、(低速)0~7500
24,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-13
用途: 鉄部穴あけ
株式会社クオレ製造業

トルクがあり穴あけ作業に適しています
チャック部もしっかりしており着脱もスムーズです

対象商品 : 55621868
2023-02-17
用途: 壁の穴空け
建設業・工事業

パワーがあって、使いやすくちょうど良いサイズです!

2が参考にしています
対象商品 : 55621852
2022-01-22
用途: 機械工作 マシンメンテ
T-Tec製造業

ドリルドライバ-は芯ブレがほとんどなく正確に作業できます
トルクも十分 使用目的にあわせて 切り替えでインパクトにも
なるところが 重宝します 在来の機種から コンパクトで
力の向上で 満足しています。

4が参考にしています
対象商品 : 55621868
2021-07-04
用途: DIYで使用しました。@
医療・福祉・介護関連業

ネジの締め付けモードや金属・木材の穴のあけドリルモードそして震動ドリルモードに切り替えリングで簡単に切り替えが出来便利です。また、締め付け力が21段階で細やかなパワーの選択が出来重宝しています。とても良い品物だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 55621868
2021-04-03
用途: 金物・什器固定時
有限会社ハルデザイン事務所建設業・工事業

以前は14.4V仕様でしたが、今回購入した型は18V
で強度メモリーも上がって使いやすいです。

対象商品 : 55621868
2020-12-19
用途: 機械組み立て
製造業

高速回転で穴あけブレ無し、締め付けもトルク大で問題無しです。

対象商品 : 55621868
2018-01-18
用途: 園芸、農業温室ハウス工事に使用してます
プランニング ニシジマ建設業・工事業

メーカーの箱に入っていましたので商品は良好、無傷でした。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする