曜日別特売

充電式ピンタッカ

充電式ピンタッカ - マキタ
(2件のレビュー)

低反動機構」搭載。ソフトな打感+キレイな仕上り。
軽い押し付け合獣で、しっかりと確実な打込み。低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)、
極細ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上がりと耐久性を両立。その場で素早くドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。安定した引きずり打ち。LEDライト付。バッテリ残量表示ランプ(3灯)。握りやすいソフトグリップ。

バッテリー電圧(V)18ネイル装填本数100本付属品ノーズアダプタ(2個)・六角棒レンチ3・セフティゴーグル・ドライバセット品質量(kg)2.2(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226バッテリーリチウムイオン作業量(目安)約5300本(1充電当たり)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55621904PT353DZK本体+ケース(バッテリ・充電器別売)
45,300
35,980
39,578(税込)
当日出荷
55621895PT353DRTバッテリBL1850B・充電器DC18RC・ケース付
67,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55621895PT353DRT65960484PT353DRGPT353DRT 充電式ピンタッカ マキタ 65960484充電式ピンタッカマキタ1台
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55621904
2021-07-13
用途: 壁断熱材入れ
株式会社アキテク建設業・工事業

女性作業員が使用してますが、とても良いとの事です。

1が参考にしています
2020-11-24
用途: 内装
久隆建設業・工事業

内装工事やっていて、充電式タッカーが欲しくて仕事が進みます

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする