45ミリハンマドリル

45ミリハンマドリル - マキタ

大口径穴あけを軽快に。パワーと軽さを両立した45mm「ミドルクラス」。
移動がラクな背負い式集じん機と接続してクリーンな穴あけ。
低振動機構で快適。アクティブ動吸振器。防振ハンドル。

付属品ストッパポール・ビット用グリス(100g)・プラスチックケース質量(kg)8.6電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1350回転数(min-1[r.p.m])130~280打撃数(min-1[回/分])1250~2750コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)458×136×288穴あけ能力(mm) コンクリート(超硬ドリル)45、(コアビット)125振動3軸合成値(m/s2)7.5(ハンマドリル)、7.5(ハンマ)内容量1台
注意
※ビット別売。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
穴あけ能力(mm) コンクリート
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55621956HR4511C単相100(超硬ドリル)45、(コアビット)1258.6
134,100
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする