充電式LEDワークライト

充電式LEDワークライト - マキタ
(2件のレビュー)

Li-ion10.8Vスライドバッテリでさらに軽く。360°明るく照らす。
USB機器が充電可能。メタルフック、先端フラッシュライト付、3段階スイッチ。
光拡散樹脂ランプカバー。マグネット取付ナット。

連続使用時間(時間)
BL1015/【メインLED 0.5W×20灯】約2、【メインLED 0.5W× 5灯】約6.5、【サブLED 2.0W× 1灯】約7.0
BL1040B/【メインLED 0.5W×20灯】約5.5、【メインLED 0.5W× 5灯】約17、【サブLED 2.0W× 1灯】約19
照度(Lx)【メインLED 0.5W×20灯】340、【メインLED 0.5W× 5灯】190、【サブLED 2.0W× 1灯】1900バッテリー電圧(V)10.8形状USBA型質量(kg)0.40(バッテリ除く)出力電圧(V)直流5.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×66×101出力電流(A)2.1バッテリー10.8Vスライド式リチウムイオン光束(Lm)【メインLED 0.5W×20灯】710、【メインLED 0.5W× 5灯】190、【サブLED 2.0W× 1灯】130適合バッテリーBL1015、BL1040B内容量1台
注意
※バッテリ・充電器別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55622044ML104
10,400
7,898
8,688(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55622044
2020-07-10
用途: 機械の点検時
加地ふとん店卸売・小売業

かなりの明るさで十分満足しています。二段階目の切り替え角度を180度あればより良かった。

対象商品 : 55622044
2020-03-26
用途: 現場作業

予備的な照明のつもりで購入したが、実作業の照明としても使える位明るい。
フラッシュライトもおまけ感覚ではなく、立派なもんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする