BOXポリ袋ポリタロウ・ポリジロウ

BOXポリ袋ポリタロウ・ポリジロウ - 服部BOXポリ袋ポリタロウ・ポリジロウ - 服部BOXポリ袋ポリタロウ・ポリジロウ - 服部BOXポリ袋ポリタロウ・ポリジロウ - 服部BOXポリ袋ポリタロウ・ポリジロウ - 服部BOXポリ袋ポリタロウ・ポリジロウ - 服部BOXポリ袋ポリタロウ・ポリジロウ - 服部BOXポリ袋ポリタロウ・ポリジロウ - 服部

HDPEナチュラルの平袋が箱に取り出しやすいように詰め込まれています。
特殊台紙を入れてあるので最後まで簡単に取り出すことができます。
取出口は2箇所あるのでご希望に応じてお使いいただけます。
薄いものよりは破れにくいです。

5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
556454060,01x200x300mm1箱(1000枚)HDPEポリエチレン0.0120030011
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
55645415-1箱(800枚)HDPEポリエチレン0.0123034012
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
ポリタロウ11号商品画像70313190POLYTARO111個(1000枚)HDPEポリエチレン-20030011
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
ポリジロウ12号商品画像70313199POLYJIRO121個(800枚)HDPEポリエチレン-23034012
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
ポリザブロウ13号商品画像70313208POLYZABURO131個(500枚)HDPEポリエチレン-26038013
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする