曜日別特売

チタン配合 マシンスプレー RS-430 ATI

チタン配合 マシンスプレー RS-430 ATI - RESPO
(15件のレビュー)

チタン配合、高負荷・高温部・高粘度粘弾性油膜形成スプレー
「レスポ マシンスプレー RS-330A」にナノ球状チタンをブレンド。
耐摩耗・耐極圧・耐熱性に卓越した性能を発揮する、超強力油膜形成潤滑スプレー。

用途
機械、エンジン、ギアー等の組み立て用オイルとしての使用。
金型のパンチ・切断加工用潤滑油。金型のメンテナンス。
極圧・高荷重部の潤滑・メンテナンス。
グリス給油部への使用(グリスの「逃げ」を防止)など。
比重0.87(15℃)引火点(℃)-104(LPG)、198(原液)外観黄色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性内容量1缶(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55657394-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55657394
2026-01-31
用途: 自転車
かごや卸売・小売業

一般的なオイルより粘性あり動作に追従して潤滑維持しそうです。

2025-06-30
用途: 自宅のシャッター可動部とスプリングに。

同メーカーのエンジンオイルがとても良かったのが購入動機です、これ迄はモリブデングリスのスプレータイプを使用して居ましたが、グリスは時間が経つと乾いて硬化した様に成り潤滑に不満が有りましたが、この製品を例えるなら一般的なスプレーグリスはバターの感じ、一方この製品はゼリーの様な感じです、濡れて相手に絡み付いた上で各部の隙間に入り込むので良いと思います。

対象商品 : 55657394
2024-07-23
用途: いろんな場所の注油

車のヒンジや自転車のチェーン、防錆や防劣化等いろんな場所で役に立つ。個人的な感想ですが、これをゴムに塗りたくるとほとんどゴムが劣化しない気が。

対象商品 : 55657394
2023-04-28
用途: メンテナンス

シリコンスプレーの様に霧状に飛沫が飛び散らないので使いやすいです。粘度は高めでねっとりした感じですが時間経過とともに広範囲に広がります。

1が参考にしています
対象商品 : 55657394
2022-12-13
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

とにかく万能です。ベアリングやシャフトなどに使用しています。チェーンルーブルの変わりにも使います。フリクションがかかるところは、これ1本でまかなえます。

対象商品 : 55657394
2022-04-22
用途: ロードバイク、車、家屋金具のメンテ
製造業

グリスと機械油の中間の粘度で使用範囲が広いです。
ゴム、カーボン等にも害がなく優れた商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 55657394
2021-07-03
用途: クルマ バイク メンテナンス

1種類で色々と使えそうなスプレーグリスを探していました。求めていた粘度ですので満足しています。

対象商品 : 55657394
2021-12-09
用途: 車のメンテナンス
製造業

非常に良いと思います。
また機会が有れば購入したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする