RESPO
チェーンスプレー RS-No.62
浸透性・吸着性に優れた、高負荷チェーン用粘弾性潤滑スプレー。
粘弾性油膜を形成するRESPO(レスポ)に、有機モリブデン極圧剤を配合。
高粘度・高粘着の高負荷/高荷重部の潤滑スプレー。
用途
高負荷がかかるチェーン/ハブ/ワイヤー等の過酷な条件下での潤滑。
高負荷がかかる機械類の高速回転部等の潤滑など。
比重
0.66(15/4℃)
引火点(℃)
-30以下(LPG)、198(原液)
外観
無色透明液体
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.16L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(420mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55657428
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください