オールマイティ 洗浄スプレー RS-P42A

オールマイティ 洗浄スプレー RS-P42A - RESPO
(2件のレビュー)

ゴム・樹脂・塗装面を侵さず、人と環境への影響を限りなく抑えた洗浄スプレー。
刺激臭を抑えた抜群の使用感。ゴム・樹脂・塗装面の油汚れを安心洗浄。

用途
あらゆる産業機器・精密機械の洗浄。金型の洗浄。ゴム/シール/リング・樹脂類の洗浄。
自動車・バイク・自転車の洗浄。家庭用の洗浄剤など。
比重0.68(20/4℃)引火点(℃)-104(LPG)、-4(原液)沸点(℃)984外観無色透明液体危険等級発火点(℃)233危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.28L危険物の性状非水溶性内容量1個(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55657437-
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55657437
2024-02-28
用途: エンジン外装の洗浄。
その他業種

プラスチックにも使用できるので配線カプラなど特に養生しなく使用している。業務用に内容量の多い商品を発売してほしい(容量不足)

対象商品 : 55657437
2017-08-28
用途: 塗装前に油分の除去、シールなどのベタベタ除去

下地が木でもプラスチックでも、ゴムなどでも塗布して全く傷めないので長年愛用しており、信頼しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする