モリドライブ
パワステ補充用オイル自分でメンテ! パワーOK
パワーステアリングオイルが減る場合、通常はレベルゲージの範囲内で気が付いて、補充を行ないますが、必要量は少量です。そんな時にぴったりな補充用オイルです。
用途
油圧パワーステアリングオイルの少量補充
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(120mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55659092
-
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください