LED投光器替球

LED投光器替球 - タイカツLED投光器替球 - タイカツLED投光器替球 - タイカツLED投光器替球 - タイカツLED投光器替球 - タイカツLED投光器替球 - タイカツ
(1件のレビュー)

40000時間の長寿命。
メーカー200Wnoレフランプに比べLEDの電気代は約1/10と経済的。
従来の器具がそのまま使える。
消費電力が少ないので、Co2排出や発熱量も少なくて済みます。
衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディと割れにくい樹脂カバーを採用しています。
紫外線放出が少ないので、虫を寄せ付けません。

口金E26電球の種類LED定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)光色昼光色付属品落下防止用ワイヤー1本寸法(mm)Φ120×153質量(g)450使用温度範囲(℃)-25~45平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5700~7100保存温度範囲(℃)-30~50LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)2200照射角110度内容量1個
注意
※口金部は防水構造になっていないので、防水型の照明器具をお使いください。
※必ず、付属の落下防止用ワイヤーを取り付けて、落下防止処理を行ってください。
※HID照明器具(安定器を必要とするもの)、調光・センサー機能の付いた照明器具及び回路、誘導灯・非常用照明器具・防爆用機具、ダウンライト、セード・フードのついた器具、断熱材施工器具、密閉型又は密閉に近い器具にはご使用になれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55642064TK-LED200LP
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55642064
2019-06-19
用途: 工場照明
株式会社カーマスター草津自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けてすぐに球切れ。安物買いと馬鹿にされています。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする