LED万能ライト 替球

LED万能ライト 替球 - タイカツ

約40000時間の長寿命。
省エネ設計。
密閉型器具に使用可能。

口金E26電球の種類LED定格消費電力(W)7入力電圧(V)AC100(50/60Hz)光色昼光色寸法(mm)Φ60×108質量(g)73平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5700~7100LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)810照射角120度内容量1個
注意
※HID照明器具(安定器を必要とするもの)、調光・センサー機能の付いた照明器具及び回路、誘導灯・非常用照明器具・防爆用機具、断熱材施工器具にはご使用になれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55642073LDA-7DH-TK
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする