コンパクトオペラ3×28

コンパクトオペラ3×28 - ビクセンコンパクトオペラ3×28 - ビクセンコンパクトオペラ3×28 - ビクセンコンパクトオペラ3×28 - ビクセン
(1件のレビュー)

3倍と低倍率なので、手ブレなどが気にならず扱いやすいものとなっています。
見たいものまでの距離に合わせてピントを合わせられます。
手のひらサイズ、重さ僅か60g(本体)と、大変軽量コンパクト。
付属のネックストラップで首からさげてもストレスがありません。
スポーツ観戦、観劇、コンサート鑑賞など気軽にご使用いただけます。

倍率(倍)3仕様(眼福)53~70mm、(三脚取付)不可付属品ネックストラップ質量(g)60対物レンズ有効径(mm)28寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)66×107×38防水性内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5564213412301-8ブラック
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
5564214312302-5ホワイト
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
5564215212303-2シルバー
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55642143
2026-01-05
用途: コンサート観覧
製造業

低倍率で軽く取り回しはよいのですが室内外いずれもかなり虹のようなグロウが目立ちます 値段相応と思えば納得です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする