サイナス リンスキット

サイナス リンスキット - NeilMed (ニールメッド)
(4件のレビュー)

鼻うがい用のボトル容器と、調合済みサッシェ(生理食塩水の素を密封した小袋)とで構成されています。
その調合済みサッシェは、約96%の塩化ナトリウムと約4%の重炭酸ナトリウムを含み、240mLのお湯と混ぜて洗浄液を作ります。
ボトル容器を軽く押すと、洗浄液がキャップの先端から鼻腔に噴射され、鼻腔内のゴミ・チリ・花粉、雑菌、ウイルス等を洗い流します。
毎日の健康を維持するために、1日1~2回の鼻うがいをおすすめします。
体液に近い洗浄液で洗うから『ツーン』としない。
1回使い切りタイプの調合済みサッシェなので簡単・安心。
使いやすい独自開発システムのボトル形状タイプ。片手で簡単に使用できます。
たっぷりの洗浄液で、鼻腔を優しくしっかり洗います。

用途日々の健康に、花粉、ハウスダスト、風邪をひきやすい、鼻づまり・鼻の不快感、ペットの抜け毛、薬が飲めない妊婦さん、工場現場の粉塵・土ほこり、PM2.5・火山灰。成分塩化ナトリウム96%、重炭酸ナトリウム4%セット内容ボトル、調合済みサッシェ10包内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55662748-
オープン
1,000
1,100(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55662748
2024-02-15
用途: 日常的に使っています。
その他業種

簡便、軽量で使いやすいです。洗浄剤も入っているので、すぐに使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 55662748
2022-02-07
用途: 鼻腔洗浄に使用
卸売・小売業

他社の物に比べ液体の流量が安定していて
結果 鼻腔内の刺激が少ないです
使用後の容器洗浄も本体やわらかい為
洗いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 55662748
2020-06-12
用途: 溶接や研削作業後

ボトルが使い易い。任意で勢い良く出せるのが嬉しい。付属のタレはイマイチなので、9%食塩水で使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 55662748
2020-02-26
用途: 帰宅時、就寝前
サービス業

痛みもなく、素早く鼻の洗浄がてきます。驚くほど綺麗になる感じで鼻炎もおさまりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする