六甲山
JIS規格 刈払機用チップソー SG型 竹切・山林用
草刈から山林用までこなす!
T型チップでチップがはずれにくい!
3面研磨なので切れ味が良く、長く切れる。
柔らかい草から、山林の小径の枝木まで軽快に切ることができます。
プロの山師に人気です。
仕様
軽量メッシュ
材質
SKS5
色
シルバー
刃の種別
チドリ刃(あさり出し)
JIS規格
B9212(JQ509015)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55662556
SG 9X54P
230
54
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55662565
SG 10X60P
225
60
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください