曜日別特売

JIS規格 刈払機用チップソー H45型

JIS規格 刈払機用チップソー H45型 - 六甲山JIS規格 刈払機用チップソー H45型 - 六甲山

軽快に草を刈るならコレ!
高硬度タングステンチップを使用し、4面研磨なので切れ味が良く、長く切れます。
国内メーカーの刈払機純正チップソーとして採用。

仕様軽量メッシュ材質SKS5シルバーJIS規格B9212(JQ509015)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55662574H45 9X36P23036
4,500
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
55662583H45 10X40P25540
4,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする