チュニック

チュニック - ナガイレーベン

脇下のカッティングが腕の可動範囲を広げ、メッシュ仕様が衣服内の通気性をUPさせます。
従事者のパフォーマンスの質を向上させる快適な機能ウェアです。
右脇には鍵やストラップコードなどをかけられるWループがついています。
また、右後ろ脇にはポケットが追加されており、収納力が上がります。

Tネイビー仕様制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果材質ポリエステル90%、綿10%(静電糸入り)、メッシュ部:ポリエステル100%(制電糸入り)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55584305HOS-5352S
9,700
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
55584314HOS-5352M
9,700
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
55584323HOS-5352L
9,700
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
55584332HOS-5352LL
9,700
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
55584348HOS-5352EL
9,700
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする