曜日別特売

女子スクラブ

女子スクラブ - ナガイレーベン女子スクラブ - ナガイレーベン女子スクラブ - ナガイレーベン女子スクラブ - ナガイレーベン

フロントファスナー開きの女性専用スクラブです。
涼感素材のニットが快適な着心地を提供します。
アシンメトリーの衿元が自由さを感じさせます。

仕様制菌加工、制電、吸水、防汚効果材質ポリエステル95%、ナイロン5%(制電糸入り)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
着丈(cm)
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55583946RF-512265ネイビー+ピンクS3719.5
7,300
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
55583955RF-512267ネイビー+ピンクM3820.5
7,300
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
55583964RF-512269ネイビー+ピンクL3921.5
7,300
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
55583973RF-512269ネイビー+ピンクLL4121.5
7,300
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
55583982RF-512269ネイビー+ピンクEL4321.5
7,300
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
55583998RF-512265ネイビー+ロイヤルブルーS3719.5
7,300
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
55584007RF-512267ネイビー+ロイヤルブルーM3820.5
7,300
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
55584016RF-512269ネイビー+ロイヤルブルーL3921.5
7,300
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
55584025RF-512269ネイビー+ロイヤルブルーLL4121.5
7,300
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
55584034RF-512269ネイビー+ロイヤルブルーEL4321.5
7,300
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
55584043RF-512265ネイビー+ターコイズS3719.5
7,300
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
55584052RF-512267ネイビー+ターコイズM3820.5
7,300
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
55584068RF-512269ネイビー+ターコイズL3921.5
7,300
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
55584077RF-512269ネイビー+ターコイズLL4121.5
7,300
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
55584086RF-512269ネイビー+ターコイズEL4321.5
7,300
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
55584095RF-512265ボルド+ピンクS3719.5
7,300
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
55584104RF-512267ボルド+ピンクM3820.5
7,300
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
55584113RF-512269ボルド+ピンクL3921.5
7,300
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
55584122RF-512269ボルド+ピンクLL4121.5
7,300
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
55584138RF-512269ボルド+ピンクEL4321.5
7,300
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする