曜日別特売

女子スクラブ

女子スクラブ - ナガイレーベン女子スクラブ - ナガイレーベン女子スクラブ - ナガイレーベン

脇下のカッティングが腕の可動範囲を広げ、メッシュ仕様が衣服内の通気性をUPさせます。
深い色合いとストレッチ性のある素材を使用した機能美の高い快適ウェアです。
右脇には鍵やストラップコードなどをかけられるWループがついています。

仕様制菌加工、制電、吸水、防汚効果材質ポリエステル100%(制電糸入り)、メッシュ部:ポリエステル100%(制電糸入り)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55584402ML-5362ネイビーS
10,200
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
55584418ML-5362ネイビーM
10,200
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
55584427ML-5362ネイビーL
10,200
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
55584436ML-5362ネイビーLL
10,200
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
55584445ML-5362ネイビーEL
10,200
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
55584454ML-5362バーガンS
10,200
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
55584463ML-5362バーガンM
10,200
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
55584472ML-5362バーガンL
10,200
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
55584488ML-5362バーガンLL
10,200
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
55584497ML-5362バーガンEL
10,200
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
55584506ML-5362コーラルピンクS
10,200
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
55584515ML-5362コーラルピンクM
10,200
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
55584524ML-5362コーラルピンクL
10,200
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
55584533ML-5362コーラルピンクLL
10,200
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
55584542ML-5362コーラルピンクEL
10,200
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする