曜日別特売

湯ぽっとキット

湯ぽっとキット - TOTO
(1件のレビュー)

配管セット同梱の洗面化粧台後付けタイプです。
2階や離れのような給水配管しかないような場合におすすめします。
必要な部材をすべて同梱します。
取り付けたその日から湯が使える簡単取付。

最高使用圧力(水)(MPa)最低必要(流動時):0.05/最高(静止時):0.75、【自動水栓接続時】最低必要(流動時):0.10/最高(静止時):0.75給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵)電圧(V)AC100周波数(Hz)50/60消費電力(W)600沸上げ温度(℃)約60出湯温度(℃)約60ヒータータイプシーズーヒーター温度調節バイメタル式安全装置温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)電源プラグ125V/7Aコンセント(対応)接地用端子の付いた設置極付コンセント設置方式屋内設置型電源コード(m)2.5材質高耐食ステンレス鋼内容量1台
注意
※シャンプー水栓との組み合わせはできません。
※RESK06A1/RESK12A1とRESK06A2/RESK12A2との同梱品は異なります。
※Sトラップ(床排水)のみ取付できます。
※一般地・寒冷地共用です。
※6Lの場合は、簡易な固定アングルを同梱しておりますが耐震用脚(別売り)とのセットをお勧めします。
※6Lは間口60mm・12Lは間口750mm以上で両扉タイプの洗面台に対応しています。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
貯水容量(L)
質量(kg)
セット内容
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55670186RESK06A1約6約6(満水時約11)本体、排水ホッパー組品(ホース300mm)、排水蓋、ソケット、漏水誘導シート6SA、連結管×2(パッキン付)、片ナットエルボ、ニップル、パッキン、固定アングル、固定アングルテープ、トラスタッピンねじ×4、コードキャップ、化粧ラベル×4、排水ホース(300mm)、開閉工具、取付日表示ラベル、施工説明書、ご愛用者登録チラシ、取扱説明書175×273×390
80,500
取扱い終了
車上渡し
代替品有
55670195RESK06A2約6約6(満水時約11)本体、排水ホッパー組品(ホース300mm)、排水蓋、ソケット、漏水誘導シート6SA、連結管×3(パッキン付)、ニップル×2、固定アングル、固定アングルテープ、トラスタッピンねじ×2、コードキャップ、排水ホース(300mm)、開閉工具、取付日表示ラベル、施工説明書、ご愛用者登録チラシ、取扱説明書175×273×390
80,500
取扱い終了
返品不可
車上渡し
代替品有
55670204RESK12A1約12約7(満水時:約19)本体、排水ホッパー組品(ホース300mm)、排水蓋、ソケット、漏水誘導シート12SA、連結管×2(パッキン付)、片ナットエルボ、ニップル、パッキン、固定アングル、コードキャップ、化粧ラベル×4、すりわり付止めねじ、補強金具、皿タッピンねじ×2、湯ぽっと耐震用脚×4、中空壁用アンカー×2、トグラーアンカー用ピン、トラスタッピンねじ×8、排水ホース(500mm)、開閉工具、取付日表示ラベル、施工説明書、ご愛用者登録チラシ、取扱説明書242×319×390
99,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
代替品有
55670213RESK12A2約12約7(満水時:約19)本体、排水ホッパー組品(ホース300mm)、排水蓋、ソケット、漏水誘導シート12SA、連結管×3(パッキン付)、ニップル×2、コードキャップ、すりわり付止めねじ、補強金具、皿タッピンねじ×2、湯ぽっと耐震用脚×4、中空壁用アンカー×2、トグラーアンカー用ピン、トラスタッピンねじ×8、排水ホース(500mm)、開閉工具、取付日表示ラベル、施工説明書、ご愛用者登録チラシ、取扱説明書242×319×390
99,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55670186RESK06A131221726RESK06A1R画像準備中湯ぽっとキットTOTO1セット
69,980
税込76,978
内部部品の一部変更(外観・施工条件・機能・性能に変更無し)
55670195RESK06A231221735RESK06A2R画像準備中湯ぽっとキットTOTO1セット
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55670204RESK12A131221708RESK12A1R画像準備中湯ぽっとキットTOTO1セット
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55670213RESK12A231221717RESK12A2R画像準備中湯ぽっとキットTOTO1セット
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55670186
2019-11-21
用途: 手洗いの時
中部クリーンサービス自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けは簡単でした。ガスと違ってすぐにお湯が出るのがとてもよい。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする