リーブル
バリアローブ ポリガウンライト
(1件のレビュー)
色
ピンク
厚さ(mm)
0.023±0.002
サイズ
フリー
袖丈(cm)
86±2
着丈(cm)
115±2
裾幅(cm)
98±2
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55676364
No.2921
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください