曜日別特売

バリアローブ セーフティーエプロンPE

バリアローブ セーフティーエプロンPE - リーブルバリアローブ セーフティーエプロンPE - リーブルバリアローブ セーフティーエプロンPE - リーブルバリアローブ セーフティーエプロンPE - リーブルバリアローブ セーフティーエプロンPE - リーブルバリアローブ セーフティーエプロンPE - リーブル
厚さ(mm)0.020±0.002サイズフリー幅(cm)72±1着丈(cm)125±1ひも長(cm)51±1内容量1箱(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55676373No.2930ホワイト
オープン
709
780(税込)
11日以内出荷
55676382No.2931ピンク
オープン
769
846(税込)
11日以内出荷
55676398No.2932ブルー
オープン
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする