曜日別特売

バリアローブ プラスチック手袋 ライト パウダーフリー

バリアローブ プラスチック手袋 ライト パウダーフリー - リーブル
クリア厚さ(mm)(指先部)0.09±0.03、(掌部)0.08±0.03、(裾部)0.07±0.03伸度(%)300全長(cm)23引張強度(MPa)9内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55676522No.2210M
オープン
779
857(税込)
9日以内出荷
55676513No.2210S
オープン
取扱い終了
代替品有
55676538No.2210L
オープン
取扱い終了
代替品有
55676504No.2210SS
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55676513No.221048355669No.2210No.2210 プラスチック手袋ライトパウダーフリー リーブル 48355669プラスチック手袋ライトパウダーフリーリーブル1箱(100枚)
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
55676538No.221048355687No.2210No.2210 プラスチック手袋ライトパウダーフリー リーブル 48355687プラスチック手袋ライトパウダーフリーリーブル1箱(100枚)
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする