高圧仕上釘打

高圧仕上釘打 - マキタ高圧仕上釘打 - マキタ

軽く触れてしっかり打込み!「スマートタッチ機構」により、美しい仕上がり。
部材に軽く触れるだけで、打込み可能になりました。
ふなので、不安定な場所でも安定して打込め打ち損じを軽減。
押付力を要せず、ラクな姿勢で打込み可能。
触れるだけで、素早く連続打ち可能。軽量&コンパクトボディ。
細径&柔らかいソフトグリップ。
エアダスタ風量・打込み深さも調整ダイヤルで調整可能。

用途内装、家具木工付属品ノーズアダプタ(2個)・油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×62×233使用ホース内径(Φmm)4以上使用釘(mm)(仕上釘)15/20/25/30/35/40/45/50/55、(超仕上釘)15/20/25/30/35/40/45/50釘装てん数(本)100(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26(12~23)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55677545AF552H
75,100
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55677554AF552HM
75,100
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする