モノタロウ

業務用ポケットティッシュ(店舗販促用)

業務用ポケットティッシュ(店舗販促用) - モノタロウ業務用ポケットティッシュ(店舗販促用) - モノタロウ業務用ポケットティッシュ(店舗販促用) - モノタロウ業務用ポケットティッシュ(店舗販促用) - モノタロウ
(24件のレビュー)

店舗販促用の業務用ポケットティッシュです。自家製の広告チラシ、割引チケット等の用紙を同封できる外ポケット付きです。1パックに2枚重ねのティッシュが6組入っています。1袋のサイズは約120×80×6mmです。

用途自家製の広告チラシ、割引チケットを同封しての販促活動用に。材質パルプ寸法(mm)200×200質量(kg)約4.6入数12枚(6組)×500パック内容量1箱(500パック)
注意
※販促用パッケージの為、製品には寸法や材質情報を記載しておりませんので予めご了承ください。
※水洗トイレでは使用したり、捨てたりしないでください。
※引火を避ける為、火の近くに置かないでください。
※原料パルプは植林木と丸太を材木にする際、発生する廃材を主原料として作られておりますので、まれに黒または褐色の点がある場合がありますが品質には問題がありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55718924-
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55718924
2026-01-29
用途: 店舗の宣伝
株式会社Riku

ティッシュの外装の袋の中に宣伝用のポップを入れてお客様にお配りします

2025-11-18
用途: 素晴らしい
サービス業

毎日のお出かけに必ず持ち歩きます。ティッシュはやわらかいです。

対象商品 : 55718924
2025-10-07
用途: お店の宣伝で使いました
セブンイレブン宇都宮田下町店卸売・小売業

お店の宣伝広告をポケティッシュに差し込んで使いました。
会計時に一言添えて手渡しと、ポスティングもしました。
効果と反響はこれからですが、広告の差込み作業が従業員さんの心をひとつにしたと言うか、モチベーションが上がった感じがしました。
お客さんもポケティッシュなら貰ってくれるので、配りやすかったです

2025-09-11
用途: チラシ配布や名刺配布時
その他業種

これから業務用ポケットティッシュに、名刺を入れていきます。ありがとうございます。

2025-04-29
用途: 鼻をかむ、涙を拭く作業
おもだか屋商店サービス業

本品は宣伝営業用の業務用品ではありますが、当方、家庭用に購入しました。
500個入りは、家庭消費の数年分かそれ以上に相当すると思われますが、家族皆の衛生管理と健康維持に役立つはずです。
*余談ですが、本品の【使用例】に出ている、モノタロウ侍くんの広告ラベル、可愛いですね。思わず欲しくなりました。

2025-02-25
用途: お客様への配布用
ベルステージサービス業

たびたび利用しております。
広告チラシも入れやすく安価。
自分で広告を入れる方へはおすすめです。
配送も早いです。

対象商品 : 55718924
2024-02-09
用途: 合同企業説明会のノベルティ
建設業・工事業

サイズ感が丁度よく、差し込みチラシもA4を8つ切りでピッタリでした。

対象商品 : 55718924
2023-08-11
用途: 顧客サービス。
医療・福祉・介護関連業

自由に持ち帰れるように毎日20ケ程度店内に置くようにしていますが。毎日すべてがなくなります。皆さん重宝されているようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
封入するラベルは作成してもらえるのでしょうか。
回答:
ラベル作成のサービスはございません。
お客様にてご用意下さい。
2024-02-06
質問:
500パックより少ない単位で購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-02-06
質問:
封入する事ができるチラシの大ききを教えて下さい。
回答:
73×104mmになります。
2024-02-06

粗品・ノベルティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする