曜日別特売
モノタロウ

ナプキン 業務用六ッ折紙

ナプキン 業務用六ッ折紙 - モノタロウナプキン 業務用六ッ折紙 - モノタロウナプキン 業務用六ッ折紙 - モノタロウ
(52件のレビュー)

業務用の使い捨て紙ナプキンです。食堂、レストラン・カフェ・居酒屋等の飲食店におすすめのシンプルなデザインです。

用途飲食時のテープルや手などの汚れの拭き取りに。寸法(mm)248×248種別六ツ折材質パルプ形状ストレート質量(kg)約1折数6ツ折内容量1箱(1000枚)
注意
※用途以外の使用はお止めください。
※ご使用後は使い回して使用するのはお止めください。
※紙製品です。火気の近くなどに置かないようにしてください。
※原料パルプは植林木と丸太を材木にする際、発生する廃材を主原料として作られておりますので、まれに黒または褐色の点がある場合がありますが品質には問題がありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55718915-
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:52
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55718915
2026-01-18
用途: テーブルに置いておく
焼肉 牛酔

普通にいいです。安いしまとめ買いしてます。ちょっとかさばります。

対象商品 : 55718915
2025-10-24
用途: テイクアウト用の資材に使用
ニックアンドレネイ箕面店サービス業

ハンバーガーとホットドッグを販売しています。
コスト良し、見た目より柔らかくしっかりしているので、非常に使いやすいです。

2025-09-23
用途: お客様のお手拭き様に
ワイビー株式会社サービス業

定番の紙ナフキン安価で使いやすいです。
1000枚ずつ箱に入っているのも在庫が一目でわかり助かっています。

2025-02-05
用途: 机の上で使用
広瀬FP事務所サービス業

書類等に万年筆や押印の定着、物品等の清掃に使用しています。
とても重宝しています。

対象商品 : 55718915
2025-06-13
用途: 食事
不動産業

他のいつもの購入してる物と変わりないのでこちらをリピートしました

対象商品 : 55718915
2024-07-02
用途: 飲食店お客様用
株式会社TSC飲食業

何度もリピートしてます。他で買うよりコスパはいいと思います。

対象商品 : 55718915
2024-02-15
用途: テーブルナプキンとして常用

家庭の食卓で使用。使い方として普通のティッシュペーパーでも問題は無いのですが見た感じが好きになれないので、ちょっと気取って?使用しています。
これまで使用していたテーブルナプキンが販売終了となったため本品を使用していますが、使用感も,価格も不満無く使用しています。

対象商品 : 55718915
2024-05-19
用途: 飲食店
飲食業

枚数も多く単価が安いので助かっています。ヨレたり折れたりしづらい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
1箱(1000枚)ですが、小分けにされていますか。
回答:
1箱(1000枚)ですが、小分けにされていますか。
1000枚1箱(100枚×10パック)です。
3が参考にしています
2024-04-22
質問:
寸法が248×248とありますが、実際の折ってあるサイズを教えて下さい。
回答:
仕上がり寸法は約横83㎜×縦135㎜です。
4が参考にしています
2024-04-22

紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする