曜日別特売
モノタロウ

綿特日本一軍手 7ゲージ

綿特日本一軍手 7ゲージ - モノタロウ綿特日本一軍手 7ゲージ - モノタロウ綿特日本一軍手 7ゲージ - モノタロウ綿特日本一軍手 7ゲージ - モノタロウ綿特日本一軍手 7ゲージ - モノタロウ
(163件のレビュー)

7ゲージ、2本編み仕様の商品で、ふんわり、厚手に感じられる商品になります。

糸本数(本)2
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う機械作業では、使用しないでください。
※火のそばや60℃以上の物に触れる作業には使用しないでください。
※油や水が付くとすべり易くなりますので作業には十分注意してください。
※手首の糸の色が多少異なる場合があります。品質は変わりませんのでご了承願います。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
材質
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08239524ホワイト/フリー(L)1ダース(12双)フリー約23約8ポリエステル、綿、その他約600712
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
35147963ホワイト/フリー(L)1箱(20ダース)フリー約23約8ポリエステル、綿、その他約6007240
5,598
6,158(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55717892キナリ/S1ダース(12双)S約20約7.5ポリエステル、綿、その他約530712
取扱い終了
1年間返品保証
55717874キナリ/フリー(L)1ダース(12双)フリー約23約8ポリエステル、綿、その他約600712
取扱い終了
1年間返品保証
55717908キナリ/M1ダース(12双)M約22約7.8ポリエステル、綿、その他約580712
取扱い終了
1年間返品保証
55717883キナリ/フリー(L)1箱(20ダース)フリー約23約8ポリエステル、綿、その他約6007240
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
材質
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
55717883キナリ/フリー(L)1箱(20ダース)フリー約23約8ポリエステル、綿、その他約6007240 
取扱い終了
1年間返品保証
定期注文の受付は終了しました。
代替品有

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:163
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: 機械のメンテナス,
株式会社トキオ製造業

使い心地良いです。
製造業の弊社では、軍手は必須です。

2025-06-30
用途: 標準的な軍手

自動車整備で使用するとそれなりの数を消費するので、常に1ダース以上は在庫を持つようにしています。いわゆる標準的な軍手です。使いやすいです

2025-12-15
用途: 荷積み荷下ろし作業時
運輸・通信業

柔らかく使いやすいです。値段もお値打ちで良い商品だと思います。

2025-04-23
用途: 防水工事作業
建設業・工事業

昔の日本一とは違いますが、他の同じ値段の軍手よりも良いと思います。

2025-01-16
用途: 機械作業

モノタロウ商品15%オフの日に注文するので、さらに安くなります。
安くても普通に長く使えます。
油も付くので、使い捨てです。
1ケースだと重いので配達してもらい、所定の位置まで届けてくれるので近くで購入して手で運ぶよりも楽です。

2が参考にしています
2025-02-05
用途: 製造現場で

軍手自体は破れやすい・使いにくい等といったことはないようです。
使用頻度が高くすぐなくなるので、モノタロウブランド割引の日や、カテゴリー割引の日を狙って購入するのでとても安く購入しています。
定期購入出来たらラクだなとは思います。
あと梱包してある外箱がシングルなので脆く角が破れかかって届くこと多めなので★-1です。

1が参考にしています
対象商品 : 08239524
2025-01-20
用途: 機会メンテ
植田商事有限会社卸売・小売業

いつも使ってます。
毎日の作業に大変助かります。
毎回モノタロウで頼むのですが間違えて7ゲージにしましたが十分つかえます。

1が参考にしています
2025-11-11
用途: 木材加工時使用
製造業

作業の際にほぼ、使い捨てのような物なので、安くて良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする