EVAツールボックス S

EVAツールボックス S - SK11EVAツールボックス S - SK11EVAツールボックス S - SK11
(2件のレビュー)

ビス・パーツ・工具の収納に最適です。

用途
工具の収納。
内側仕切り付で整理しやすいです。
寸法・サイズ(mm)縦190×横190×奥行85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55718872-190×190×85
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55718872
2022-09-09
用途: 防塵マスクの保管用として購入
有限会社ルーフトップス

3Mの石綿作業でも使用可能な防塵マスクの保管用としてフィルターを接続した状態で収納できるものを探していました。
縦横のサイズ感は申し分ないのですが、高さ(深さ)100mm程度のものが見つからず、本製品は85mmと15mmほど不足していることを承知で購入しました。
製品自体の強度が高いこともあり上蓋も固く変形しにくいため、多少フィルターを押しつぶす形かフィルターを外した状態で収納することで落ち着きました。

対象商品 : 55718872
2018-07-26
用途: 搬送機のメンテナンス等

底材が薄く中に樹脂板を入れました。付属の小袋は無くて良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする