侍BLACK
WORKベルト48mm
(1件のレビュー)
ベルト幅(mm)
48
仕様
ワンタッチバックル(強化PC製)
材質
ナイロン製(タテ方向の力に強いGI織り)
ウエスト(cm)
70~110
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55718136
HCP-51
黒
¥
1,750
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
55718145
HCP-53
ネイビー
¥
1,750
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55718154
HCP-54
ブルー
¥
1,750
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください