侍BLACK
WORKベルトL48mm
色
黒
ベルト幅(mm)
48
仕様
ワンタッチバックル(強化PC製)
材質
ナイロン製(タテ方向の力に強いGI織り)
ウエスト(cm)
70~140
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55718163
HCP-61
¥
1,850
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください