コンベケース

コンベケース - 侍BLACKコンベケース - 侍BLACK
(1件のレビュー)

ゴムボディタイプの大柄なコンベもラクラク収納
取り出しに便利な底穴付

材質ポリエステル(1680+600デニール使用)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)110×125×70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55718337SRB-24
1,350
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55718337
2025-01-28
用途: 配管作業事に腰につけるため
有限会社菊田浄化設備建設業・工事業

サイズがあるので、ごつめの5.5mスケールも入ります
ワークマンの、5.5mスケールなら出し入れ自由使いやすいですよ、今は色々なベルト通しがありますが、私は、このタイプが好きで愛用してきました。
この値段なら、またリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする