曜日別特売

スポークセットCP

スポークセットCP - アサヒサイクルスポークセットCP - アサヒサイクルスポークセットCP - アサヒサイクルスポークセットCP - アサヒサイクルスポークセットCP - アサヒサイクルスポークセットCP - アサヒサイクルスポークセットCP - アサヒサイクルスポークセットCP - アサヒサイクル
(79件のレビュー)
内容量1セット(36本)
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55719098SP377#13-277
オープン699
699
769(税込)
当日出荷
55719116SP390#13-290
オープン729
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
55719125SP391#13-291
オープン729
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
55719134SP397#13-297
オープン729
729
802(税込)
当日出荷
55719143-#13-270
オープン729
729
802(税込)
当日出荷
55719152SP373#13-273
オープン729
729
802(税込)
当日出荷
55719168-#13-272
オープン729
729
802(税込)
当日出荷
55719177SP392#13-292
オープン699
699
769(税込)
当日出荷
55719186SP395#13-295
オープン729
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
55719195SP375#13-275
オープン729
729
802(税込)
当日出荷
55719204SP393#13-293
980719
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
55719213-#13-246
オープン719
719
791(税込)
当日出荷
55719222SP352#13-252
オープン729
729
802(税込)
当日出荷
55719238SP379#13-279
オープン729
729
802(税込)
当日出荷
55719247SP399#13-299
オープン699
699
769(税込)
当日出荷
55719256SP353#13-253
オープン729
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
55719265SP480#14-280
オープン729
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
55719274SP492#14-292
オープン699
699
769(税込)
当日出荷
55719283SP472#14-272
オープン729
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
55719292SP493#14-293
オープン729
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
55719308SP491#14-291
オープン729
589
アウトレット
648(税込)
当日出荷
残り3点です
55719317SP494#14-294
オープン729
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
55719326SP471#14-271
オープン729
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
55719335SP474#14-274
オープン729
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
55719344SP401#14-300
オープン729
729
802(税込)
当日出荷
55719353SP473#14-273
オープン699
699
769(税込)
当日出荷
55719362SP482#14-282
オープン729
729
802(税込)
当日出荷
55719378-#14-264
オープン559
559
615(税込)
当日出荷
55719387SP455#14-255
オープン699
699
769(税込)
当日出荷
55719396-#14-195
オープン729
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
55719405-#14-227
オープン729
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
55719414-#14-192
オープン559
559
615(税込)
当日出荷
55719423-#14-296
オープン549
549
604(税込)
当日出荷
55719432-#14-236
オープン559
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
55719448SP447#14-247
オープン729
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
55719457-#14-261
オープン559
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
55719466-#14-228
オープン549
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
55719475-#14-229
オープン559
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
55719484SP448#14-248
オープン729
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
55719493SP400#14-301
オープン729
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
55719502-#14-194
オープン559
559
615(税込)
当日出荷
55719518-#14-193
オープン559
559
615(税込)
当日出荷
55719527SP457#14-257
オープン729
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
55719107SP371#13-271
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:79
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-19
用途: スポークの交換

気が付いたらスポークが3本も折れていたので、予防的に全取り換えに踏み切りました。交換後1週間経ちますが、全く問題ありません

1が参考にしています
2025-10-16
用途: シマノ インター8(SG-C6001-8R)を26×1 3/8のステンレスリム組付け用
高橋工業建設業・工事業

タイトル通りの組み立て用に購入しました。270mmでぴったりでした。

2025-11-16
用途: シマノのインター8(SG-C6001-8R)をステンレスリム26・1・3/8に組付け
高橋工業建設業・工事業

ぴったりでした。ただニップルが鉄なので、錆が出てきます。ステンレス製スポークのセットにすればよかった。

2025-09-14
用途: ホイール組

長さは調べて購入するほうが良いですね。
既存に合わせましたが、少々長いかな?
長さの計算を楚洲ススメします。

対象商品 : 55719177
2024-05-16
用途: 自転車保守

安くて良いです。よく、折れたスポークを補充するために本単位で買う人がいますが、一本折れるなら他も大体ダメになっているので全交換したいところ。この値段なら気軽にできます。
特に自分は一本折れてから何千キロもそのまま走っていたので、全交換としました。
どうせ傷むなら、上等のスポークを買うより、こういう安価な品を容赦なく交換したほうが動作確実で、重量差など微々たるものです。

1が参考にしています
対象商品 : 55719177
2024-06-03
用途: ママチャリ整備

27インチのシマノ内装3段の車輪に使用。長さは292mmで丁度良かった。
プラスマイナス2mmは許容範囲かと思われる。
製品の品質・精度は何の問題なく優良。

1が参考にしています
対象商品 : 55719353
2023-11-23
用途: シティサイクルのスポークが折れたので交換
製造業

ブリヂストンマークローザ(26インチ7速)の後輪のスポークが1本折れて自転車屋さんに持ち込んだところ、工賃こみ7000円と聞き、1本の交換でその金額はちょっとと思い、自分で交換することにしました。
スポークセット(273㎜)36本で699円。(他にスプロケット交換用工具を約1000円)
後輪なのでもろもろ手間はかかりましたが、おかげさまで持ち出し費用としては抑えることができました。今後また折れても35本残っているので、自分で交換することにします。

1が参考にしています
対象商品 : 55719317
2023-11-24
用途: 自転車の整備
その他業種

自転車転倒で後輪と前輪スポークが破損したため、購入、1輪分のSETで価格も安く助かりました。後輪は長さサイズはピッタリでしたが、前輪が3㎜ぐらい長かったため、ペンチでカットし使用しました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする