KAZEN
ジャージジャケット KZN249
高機能素材「エアワン」を使用したジャケット・ジャージは、ラインを効かせたデザインがお洒落です。
衿と袖口、裾のリブ使いで程よくフィットして動きやすくそのままでトレンド感のある外出着にもなります。
仕様
透け防止、吸汗性、ストレッチ、制菌加工、左胸・フロント両側ポケット付
混率(%)
ポリエステル100
性別
男女兼用
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
SS
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55737368
KZN249-18
ネイビー×アイボリー
SS
¥
11,700
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55737377
KZN249-18
ネイビー×アイボリー
S
¥
11,700
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55737386
KZN249-18
ネイビー×アイボリー
M
¥
11,700
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55737395
KZN249-18
ネイビー×アイボリー
L
¥
11,700
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55737404
KZN249-18
ネイビー×アイボリー
LL
¥
11,700
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55737413
KZN249-18
ネイビー×アイボリー
3L
¥
11,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
55737307
KZN249-16
ベージュ×ネイビー
SS
¥
10,600
取扱い終了
返品不可
55737316
KZN249-16
ベージュ×ネイビー
S
¥
10,600
取扱い終了
返品不可
55737325
KZN249-16
ベージュ×ネイビー
M
¥
10,600
取扱い終了
55737334
KZN249-16
ベージュ×ネイビー
L
¥
10,600
取扱い終了
返品不可
55737343
KZN249-16
ベージュ×ネイビー
LL
¥
10,600
取扱い終了
返品不可
55737352
KZN249-16
ベージュ×ネイビー
3L
¥
10,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください