曜日別特売

メンズジャケット半袖 053

メンズジャケット半袖 053 - KAZENメンズジャケット半袖 053 - KAZEN

首元にゆとりを持たせ、片や腕の動きを邪魔しないラグラン袖。
プロフェッショナルが求める「動きやすさ」を追求したこだわりの一枚。

仕様工業用洗濯機可、制菌加工、透け防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、左胸にPHS・携帯用ポケット付、右腰ポケットに内ポケット付混率(%)ポリエステル100内容量1枚
全14種類を絞り込む
サイズ
着丈(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55737797053-21サックス×ネイビーS1017444
8,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
55737806053-21サックス×ネイビーM1067746
8,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
55737815053-21サックス×ネイビーL1118048
8,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
55737824053-21サックス×ネイビーLL1168350
8,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
55737833053-21サックス×ネイビー3L1218351
8,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
55737842053-21サックス×ネイビー4L1268352
8,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
55737858053-21ホワイト×ネイビー5L1348352.5
8,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
55737867053-28ホワイト×ネイビーS1017444
8,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
55737876053-28ホワイト×ネイビーM1067746
8,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
55737885053-28ホワイト×ネイビーL1118048
8,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
55737894053-28ホワイト×ネイビーLL1168350
8,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
55737903053-28ホワイト×ネイビー3L1218351
8,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
55737912053-28ホワイト×ネイビー4L1268352
8,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
55737928053-28ホワイト×ネイビー5L1348352.5
8,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする