KAZEN
メディカルシューズ(面ファスナータイプ) KZN187
軽量で長時間履いてもノンストレス。
コストパフォーマンスの良さも魅力の一つです。
脱ぎ履きが楽な面ファスナー採用。
エアクッションが脚への負担を軽減。
衝撃を吸収するエアソール。
仕様
男女兼用・ノンスリップ
材質(アッパー)
メッシュ・合成皮革
材質(ソール)
EVA
標準質量(g/片足)
約150(24cm)
足幅
3E
内容量
1足
全33種類を絞り込む
色
ネイビー
ピンク
ホワイト
サイズ(cm)
選択してください
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
33種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55738637
KZN187-50
ホワイト
22
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55738646
KZN187-50
ホワイト
22.5
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55738655
KZN187-50
ホワイト
23
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55738664
KZN187-50
ホワイト
23.5
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55738673
KZN187-50
ホワイト
24
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55738682
KZN187-50
ホワイト
24.5
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55738698
KZN187-50
ホワイト
25
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55738707
KZN187-50
ホワイト
25.5
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55738716
KZN187-50
ホワイト
26
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55738725
KZN187-50
ホワイト
26.5
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55738734
KZN187-50
ホワイト
27
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55738743
KZN187-50
ホワイト
28
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55738752
KZN187-53
ピンク
22
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55738768
KZN187-53
ピンク
22.5
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55738777
KZN187-53
ピンク
23
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55738786
KZN187-53
ピンク
23.5
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55738795
KZN187-53
ピンク
24
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55738804
KZN187-53
ピンク
24.5
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55738813
KZN187-53
ピンク
25
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55738822
KZN187-53
ピンク
25.5
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55738838
KZN187-53
ピンク
26
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55738847
KZN187-58
ネイビー
22
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55738856
KZN187-58
ネイビー
22.5
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55738865
KZN187-58
ネイビー
23
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55738874
KZN187-58
ネイビー
23.5
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55738883
KZN187-58
ネイビー
24
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55738892
KZN187-58
ネイビー
24.5
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55738908
KZN187-58
ネイビー
25
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55738917
KZN187-58
ネイビー
25.5
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55738926
KZN187-58
ネイビー
26
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55738935
KZN187-58
ネイビー
26.5
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55738944
KZN187-58
ネイビー
27
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55738953
KZN187-58
ネイビー
28
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください