KAZEN
レディスボタンダウンシャツ長袖 620
ボタンダウンシャツは白・黒・グレーの三色、長袖・七分袖・半袖の3パターン展開。
首元をボタン留めしないVゾーンの開きをスタイリッシュに見せた斬新なボタンダウンシャツ。
仕様
左胸ポケット付
混率(%)
ポリエステル80、綿20
性別
女性用
内容量
1枚
全15種類を絞り込む
色
グレー
ブラック
ホワイト
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55739994
620-05-S
ブラック
S
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55740012
620-05-L
ブラック
L
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55740028
620-05-LL
ブラック
LL
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55740046
620-10-S
ホワイト
S
¥
4,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55740055
620-10-M
ホワイト
M
¥
4,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55740064
620-10-L
ホワイト
L
¥
4,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55740073
620-10-LL
ホワイト
LL
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55740082
620-10-3L
ホワイト
3L
¥
4,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55740098
620-11-S
グレー
S
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55740107
620-11-M
グレー
M
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55740116
620-11-L
グレー
L
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55740125
620-11-LL
グレー
LL
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55740003
620-05-M
ブラック
M
¥
4,400
取扱い終了
55740037
620-05-3L
ブラック
3L
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
55740134
620-11-3L
グレー
3L
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください