KAZEN
メンズボタンダウンシャツ半袖 605
ボタンダウンシャツは白・黒・グレーの三色、長袖・七分袖・半袖の3パターン展開。
首元をボタン留めしないVゾーンの開きをスタイリッシュに見せた斬新なボタンダウンシャツ。
仕様
左胸ポケット付
混率(%)
ポリエステル80、綿20
性別
男性用
内容量
1枚
全15種類を絞り込む
色
グレー
ブラック
ホワイト
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55740493
605-10-S
ホワイト
S
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55740502
605-10-M
ホワイト
M
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55740545
605-11-S
グレー
S
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55740588
605-11-3L
グレー
3L
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55740448
605-05-S
ブラック
S
¥
4,000
取扱い終了
55740457
605-05-M
ブラック
M
¥
4,000
取扱い終了
55740466
605-05-L
ブラック
L
¥
4,000
取扱い終了
55740475
605-05-LL
ブラック
LL
¥
4,000
取扱い終了
55740484
605-05-3L
ブラック
3L
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
55740518
605-10-L
ホワイト
L
¥
4,000
取扱い終了
55740527
605-10-LL
ホワイト
LL
¥
4,000
取扱い終了
55740536
605-10-3L
ホワイト
3L
¥
4,000
取扱い終了
55740554
605-11-M
グレー
M
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
55740563
605-11-L
グレー
L
¥
4,000
取扱い終了
55740572
605-11-LL
グレー
LL
¥
4,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください