床金物 押え金物 アルミ製への字押え 25mm幅 20-111

床金物 押え金物 アルミ製への字押え 25mm幅 20-111 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 アルミ製への字押え 25mm幅 20-111 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 アルミ製への字押え 25mm幅 20-111 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 アルミ製への字押え 25mm幅 20-111 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 アルミ製への字押え 25mm幅 20-111 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 アルミ製への字押え 25mm幅 20-111 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 アルミ製への字押え 25mm幅 20-111 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 アルミ製への字押え 25mm幅 20-111 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
(2件のレビュー)
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※別売りで20-111専用コーナー(出隅用・入隅用)があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
仕上
穴の有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5510298620-111BL 穴無専用コーナー:20-111LBLブラック穴無
1,950
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5572120720-111S 穴無専用コーナー:20-111LSシルバー穴無
1,650
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3201023920-111WH 穴無専用コーナー:20-111LM(WHO)オフホワイト穴無
1,950
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352550720-111BL 穴有専用コーナー:20-111LBLブラック穴有
2,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5572121620-111GB 穴無専用コーナー:20-111LGBブロンズ穴無
1,950
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352530620-111S 穴有専用コーナー:20-111LSシルバー穴有
2,000
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352539420-111WH 穴有専用コーナー:20-111LM(WHO)オフホワイト穴有
2,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352531520-111GB 穴有専用コーナー:20-111LGBブロンズ穴有
2,300
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32010239
2025-10-19
用途: CFの時 開口部の見切り材として
一期一会 渡辺建築建設業・工事業

CF上貼り時の 開口部の見切り材として 使用しました。
一般的な への字より 幅は 狭いですが むしろ それが 良かったです。
白の塗装の状態も良く 今後も リピートすると思います。

対象商品 : 32010239
2020-07-08
用途: t6中空ポリカにアルミ枠を入れ、片面にへの字押さえアイボリーをビス留めして使用。
株式会社ガトー・スヴニール卸売・小売業

保護シートをつけたまま作業をして、完成後に剥がせるので良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする