曜日別特売

床金物 見切り金物 ステンレス製見切りコーナー

床金物 見切り金物 ステンレス製見切りコーナー - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 ステンレス製見切りコーナー - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 ステンレス製見切りコーナー - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 ステンレス製見切りコーナー - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 ステンレス製見切りコーナー - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 ステンレス製見切りコーナー - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 ステンレス製見切りコーナー - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 ステンレス製見切りコーナー - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。

用途ステンレス製見切り専用コーナーです。材質ステンレス製SUS304(18.8cr)寸法(mm)200×200穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※出隅、入隅の向きにご注意ください。
※適合品番にご注意ください。
※製品の厚みが薄く溶接がはずれやすいのでお取扱いにはお気を付けください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
適合品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5510341520-307L(出隅)出隅20-307磨き
13,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510342420-307L(入隅)入隅20-307磨き
13,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352580520-306L(出隅)出隅20-306ヘアライン
14,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352581420-306L(入隅)入隅20-306ヘアライン
14,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする