曜日別特売

ユカロック2000(硬化剤セット品)

ユカロック2000(硬化剤セット品) - ロックペイントユカロック2000(硬化剤セット品) - ロックペイントユカロック2000(硬化剤セット品) - ロックペイントユカロック2000(硬化剤セット品) - ロックペイントユカロック2000(硬化剤セット品) - ロックペイントユカロック2000(硬化剤セット品) - ロックペイントユカロック2000(硬化剤セット品) - ロックペイントユカロック2000(硬化剤セット品) - ロックペイント
(4件のレビュー)

耐薬品性、耐油性、耐水性にすぐれています。
塗膜は硬く、耐磨耗性にすぐれています。
エポキシ特有の強力な付着力を発揮します。
防塵、防水効果が得られます。
原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。

用途研究室、食堂、厨房、洗面所、化学工場、塗装工場などの屋内床(ただし、居室を除く)セット内容主剤12kg、硬化剤4kg配合主剤:硬化剤=3:1希釈剤エポキシシンナー危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L希釈率(%)(刷毛・ローラー)10~20、(エアレス)-光沢つやあり油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)2(23℃)塗付量(kg/m2・回)0.18~0.25危険物の性状非水溶性塗回数2塗布面積(m2/セット)60~90内容量1セット(16kg)
注意
※塗料はよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
※塗装作業中及び乾燥中は換気を十分に行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
※塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉はどの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
※塗装中及び塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また湿度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
※絶えず結露が発生するような場所、用途の使用は避けてください。
※新しいコンクリート、モルタルなどのアルカリ質素材は、含水率10%以下、pH9.5以下になるまで十分に乾燥させてください。
※吸込みの多い面などを塗る場合は、専用の下塗りもしくは速乾プライマーを使用してあらかじめ下塗りをしておいてください。
※常時水の溜まるところは塗装を避けるか排水処理を完全に行ってから塗装してください。
※ワックスを使用している床面は付着性を損ないますので、ワックス剥離剤などで除去し、水洗い、感想を十分に行った後、塗装してください。
※上塗に骨材(硅砂6号)を混合することで、滑り止め効果を持たせることができます。
※希釈および用具の洗浄には必ずエポキシシンナーを使用してください。また必要以上に希釈するとたれや色分かれの原因になります。
※硬化剤は必ず専用硬化剤を使用してください。他の硬化剤を使用すると仕上がり外観、塗膜性能に悪影響を及ぼします。
※硬化剤を配合した塗料は、時間の経過とともに増粘・固化して使用できなくなります。配合した塗料は可使時間内に使い切ってください。
※夏場の高温時は硬化反応が著しく速まるため、塗り重ね間隔はあまり日数を置かず速やかに実施してください。
※標準塗布量は塗装時のロスを考慮にいれた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な用途
特性
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55724366082-2102-01しろ床、金属防水、耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗屋内
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55724375082-2114-01ブラウン床、金属防水、耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗屋内
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55724384082-2119-01グレー床、金属防水、耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗屋内
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55724393082-2210-01アイボリー床、金属防水、耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗屋内
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55724402082-2217-01みどり床、金属防水、耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗屋内
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55724418082-2220-01ディープグリーン床、金属防水、耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗屋内
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55724427082-2221-01モスグリーン床、金属防水、耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗屋内
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55724393
2021-05-15
用途: 床塗装
製造業

最寄り塗料店で購入するよりも安く購入できるため、今回はモノタロウさんから購入させ頂きました。
2液で扱いが大変に思うかも知れませが、使った感想としてはDIYでも簡単に扱えるる塗料だと思います。
但し雨降りに塗るとシンナーの揮発が悪くなり光沢が無くなるので、天気には注意する必要があります。

対象商品 : 55724384
2020-12-21
用途: 露天コンクリートのガレージ床面
株式会社ツタヤデンキ電気・ガス・熱供給・水道業

ホームセンターで販売されている水性防塵の耐久性に問題を感じていたので、思い切ってエポキシ系で選びました。
思いのほか塗りやすく、冬場でも表面は早めに硬化するので、家族の歩行禁止も早めに解除できました。
実際に車の駐車や往来は3日間我慢しましたが、流石にユカロック2000は強靭ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 55724384
2019-01-27
用途: バイクの整備の床に使用
株式会社デザリング自動車・二輪車・自転車関連業

速乾性で作業性が良いです。12月でも塗って1時間くらいで歩くことが出来ます。粘りのあるペイントですがバイクのサイドスタンドやセンタースタンドで簡単にめくれますので2回塗りでは全く強度は出ませんので労わって使うことになります。硬化後はガソリンやラッカーシンナーでは解けませんので物理的ダメージ意外は最強の塗料だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 55724384
2019-01-27
用途: バイク整備工場で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ガソリンにもシンナーにも溶けることのない最強のペイントです!
しかし厚塗りをしないとサイドスタンドで簡単に剥がれてしまいます。
原液は濃いので厚塗り不要の用途なら1Lで50CCほどエポキシシンナーで希釈するとローラーで塗りやすくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする