工進
工進充電式草刈機SBC用 チップソー
工進充電式草刈機SBCシリーズ用 交換用チップソー
用途
交換・補修用として
取扱説明書:
(6.0MB)
注意
※機種・サイズをよく確認してください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合機種
規格
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55727272
PA-386
1個
SBC-1825/1825L/1825W/3625/3625L/3650/3650 PBC-3650
9インチ
230
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
73462699
PA-439
1台
PBC-3650
10インチ
255
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
KOSHIN_充電式草刈機組み立て動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった