曜日別特売

ダブルコード

ダブルコード - BRIDGE[自動車用品]ダブルコード - BRIDGE[自動車用品]ダブルコード - BRIDGE[自動車用品]ダブルコード - BRIDGE[自動車用品]ダブルコード - BRIDGE[自動車用品]ダブルコード - BRIDGE[自動車用品]ダブルコード - BRIDGE[自動車用品]

電力電装品に適した自動車用配線コード

長さ(m)200定格温度(℃)80(連続耐熱温度)材質導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(200m)
全7種類を絞り込む
芯数
太さ(sq)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
芯数
太さ(sq)
使用可能電力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55743284SP-653赤/黒70.2DC12V30W以下/DC24V60W以下
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
55743293SP-654白/黒70.2DC12V30W以下/DC24V60W以下
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
55743302SP-655灰/黒70.2DC12V30W以下/DC24V60W以下
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
55743318NW-206赤/黒120.3DC12V36W以下/DC24V72W以下
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
55743327SP-656赤/白120.3DC12V36W以下/DC24V72W以下
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
55743336SP-657青/白120.3DC12V36W以下/DC24V72W以下
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
55743345SP-658灰/黒120.3DC12V36W以下/DC24V72W以下
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする