ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
24Rホルダー
適合
SB-24
材質
亜鉛ダイカスト
厚さ(mm)
2.0
色
クローム
適合パイプ
SB-32
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55745603
24R-10
¥
310
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55745612
24R-11
¥
310
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください