ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
4Mこぼれ止め用ビス 10個入り
用途
陳列商品こぼれ止めらんかん設置用止めビス(ガラス棚板、木棚板兼用はさみこみ式兼用)
付属品
樹脂ワッシャー
材質
スチール
色
ユニクロ
ねじピッチ(mm)
0.7
ねじサイズ
M4
内容量
1パック
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合板厚(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55747186
KN
3~8
15
¥
400
¥
279
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
55747195
KN
9~13
20
¥
400
¥
279
¥
229
アウトレット
¥
252
(税込)
当日出荷
残り1点です
55747204
KN
14~18
25
¥
400
¥
279
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
55747213
KN
19~23
30
¥
450
¥
299
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
55747222
KN
24~28
35
¥
450
¥
299
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください