ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
6Φ線材
材質
スチール
長さ(mm)
1800
寸法(mm)
1800
線径(Φmm)
6
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55747247
6S
クローム
¥
1,150
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55747256
6S
ゴールド
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください