曜日別特売

EL柱ダボ

EL柱ダボ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]EL柱ダボ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]EL柱ダボ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
(2件のレビュー)

パイプ設置用ダボ受け金具、帆立インサイドパイプ受け(HIPなど)およびVヒップクロスバー(VHX・VHXSで始まる製品の全て)の装着が可能。のみ寸0~4限定。

用途ナローダボシステム専用、爪ボルト(6TS)付き木棚板設置用ダボ付属品爪ボルト仕様木棚専用ねじサイズM6ねじピッチ(mm)1.0サイズ(mm)20材質真鍮挽物材質(ツメ)スチール内容量1パック(10個)
注意
※棚おさえ(NGO・NPO・MO-R/L)の併用不可。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55747834ELS-12クローム
2,400
1,798
1,978(税込)
当日出荷
55747843ELS-12ニッケルカラー
2,400
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55747816ELS-12クローム
1,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
55747825ELS-12ニッケルカラー
1,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
55747852ELS-12APゴールド
4,100
取扱い終了
返品不可
55747868CU-ELS-12Aホワイト
2,900
取扱い終了
返品不可
55747877CU-ELS-12Aブラック
2,900
取扱い終了
返品不可
55747886CU-ELS-12ガラ古美
3,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55747816ELS-1255747834ELS-12ELS-12 EL柱ダボ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55747834EL柱ダボROYAL(ロイヤル)[建築金物]1パック(10個)
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
55747825ELS-1255747843ELS-12ELS-12 EL柱ダボ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55747843EL柱ダボROYAL(ロイヤル)[建築金物]1パック(10個)
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55747834
2020-09-25
用途: 前に注文製作した本棚の補充用のダボ
堀CAD事務所サービス業

以前から、仕事でも使っていたロイヤルの製品なので完成度が高い

対象商品 : 55747834
2019-12-16
用途: クローゼットの棚の追加
その他業種

ダイワハウスのイージークローク用のダボ代替えに使えました。ピッタリでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする